{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2,5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 357 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,45 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,8 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,05 mm | |
⌀ Filet | 2,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 5 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131800 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197070326 | |
Număr producător | 131800 M2,5 |