Extractor universal cu 2 brațe 200 x 150 mm

Cod articol: 1307827
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1307827
EAN / GTIN 4036976107111
Număr producător 1307827
L-Număr L60160 5168

Descriere

Descriere:

Pentru smulgerea sigură și rapidă a discurilor, roților, rulmenților cu bile etc.
Crucior puternic, de formă ergonomică, cu întărire a momentului de încovoiere
Cruciorul cu design ergonomic are momente de smulgere și mai puternice și mai sigure datorită întăririi momentului de încovoiere de pe spate
Scala de reglare pentru ajustarea uniformă a cârligelor de smulgere. Permite o extracție centrică și optimizată din punct de vedere al forței chiar și cu cele mai mari forțe de extracție
Reglarea rapidă sprijină o muncă ergonomică și rapidă
Punctul axului înlocuibil (cu bilă sau cu vârf)
Înlocuibil cu ax hidraulic (a se vedea tabelul).

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Număr de cârlige: 2
  • Design: 2 brațe
  • Sarcina pe întregul extractor (max.) [t]: 5 t
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 18 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
  • Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
  • Gradație disponibilă: x
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 200 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 110 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Montarea axului: G1/2″
  • Tip de piesă de împingere a arborelui: Sferă și vârf
  • Dimensiunea filetului axului: G1/2x210mm
  • Axă Lungime de filetare (utilizabilă) [mm]: 210 mm
  • Stratul de acoperire a suprafeței fusului: Nitrocarburizat
  • Lățimea fusului pe laturi: 22 mm
  • Utilizare/aplicație: Pentru extragerea de scripeți de transmisie, roți, rulmenți cu bile etc.
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: da
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
  • Șuruburi incluse: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: da
  • Brațe reversibile disponibile: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături