Ungere de presiune hidraulică a axului de presiune 10 t

Cod articol: 8116100
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Arbore

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8116100
EAN / GTIN 4036976104035
Număr producător 8116100
L-Număr L60160 6033

Descriere

Descriere:

Pentru o tragere controlată și sigură
Conceput pentru o forță de presiune de 10 t, 12 t sau 15 t
Piesa de presiune poate fi înlocuită cu un vârf și prelungită dacă este necesar
Fusul de presiune mic este asigurat cu un dispozitiv de blocare împotriva deșurubării neintenționate
Pregătirea pentru utilizare:
1. Înainte de utilizare, verificați dacă axul de presiune este înșurubat suficient de mult din capac, astfel încât piesa de presiune să se afle în poziția de pornire în cilindrul hidraulic
2. Deșurubați capacul din corpul axului. Pentru a face acest lucru, mai întâi slăbiți șurubul de fixare
3. Înșurubați corpul fusului în crucea extractorului de jos până când corpul fusului iese la aproximativ 60 mm de la cruce
4. Înșurubați capacul pe corpul fusului până la capăt și apoi fixați-l prin înșurubarea șurubului de fixare
Utilizare și mod de operare: de exemplu HSP3
5. Poziționați extractorul și pretensionați corpul fusului cu cheia SW 41
6. Înșurubați fusul de presiune SW 17 în capac. Sistemul hidraulic intră în funcțiune. Cursa piesei de presiune din cilindrul hidraulic este de max. 12 mm. Piesa de lucru eliberată hidraulic poate fi îndepărtată complet prin rotirea corpului axului cu ajutorul capacului SW 41
7. După utilizare, rotiți axul de presiune SW 17 înapoi în poziția inițială și apăsați piesa de presiune în cilindrul hidraulic.

Caracteristică:

  • Forța de compresie [kN]: 100,0 kN
  • Forța de compresie [Nm]: 17,0 Nm
  • Forța de compresiune [t]: 10,0 t
  • Tip de piesă de împingere: Piesa de împingere a bilei
  • Lungime totală [mm]: 350 mm
  • Cursă: 12 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 80 mm
  • Lungime utilizabilă a filetului [mm]: 135 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 12
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 32
  • Dimensiunea filetului axului: G 1/2″
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu