Set de tarozi de mână trapezoidali TR24X5

Cod articol: 130760 TR24X5
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tr Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: TR
  • Unghi al flancurilor: 30
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Clasa de toleranţă: DIN 103 7H

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului 24
    Strat de acoperire neacoperită
    Tip de filet TR
    Unghi al flancurilor 30 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard Normă de fabricaţie
    Clasa de toleranţă DIN 103 7H
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire până la 1,5×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 5 mm
    Lungimea totală L 190 mm
    ⌀ cozii Ds 18 mm
    Pătrat coadă □ 14,5 mm
    ⌀ găurii de centrare 19,25 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat fără
    Număr de dinţi Z 3
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 130760 TR24X5
    EAN / GTIN 4062406087579
    Număr producător 130760 TR24X5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Ulei
     

    Descriere

    Execuţie:

    Set de 3 tarozi, compus din tarod degroşare, tarod semi-finiţie şi tarod finiţie.
    • Tarod degroşare cu pin lung de centrare
    • Tarod de finisat Toleranţă 7H

    Notă:

    Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.