Set de tarozi de mână trapezoidali TR12X3

Cod articol: 130760 TR12X3
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tr Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: TR
  • Unghi al flancurilor: 30
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Clasa de toleranţă: DIN 103 7H

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului 12
    Strat de acoperire neacoperită
    Tip de filet TR
    Unghi al flancurilor 30 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard Normă de fabricaţie
    Clasa de toleranţă DIN 103 7H
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire până la 1,5×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 3 mm
    Lungimea totală L 110 mm
    ⌀ cozii Ds 8 mm
    Pătrat coadă □ 6,2 mm
    ⌀ găurii de centrare 9,25 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat fără
    Număr de dinţi Z 3
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 130760 TR12X3
    EAN / GTIN 4062406087005
    Număr producător 130760 TR12X3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Ulei
     

    Descriere

    Execuţie:

    Set de 3 tarozi, compus din tarod degroşare, tarod semi-finiţie şi tarod finiţie.
    • Tarod degroşare cu pin lung de centrare
    • Tarod de finisat Toleranţă 7H

    Notă:

    Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.