Set de tarozi manuali 4-40

Cod articol: 130700 4-40
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 351
  • Clasa de toleranţă: 2B

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului 4-40 UNC
    Strat de acoperire neacoperită
    Tip de filet UNC
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 351
    Clasa de toleranţă 2B
    Forma conului de atac D; C
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,635 mm
    Pasi/inch 40
    ⌀ Filet 2,84 mm
    Lungimea totală L 40 mm
    ⌀ cozii Ds 3,5 mm
    Pătrat coadă □ 2,7 mm
    ⌀ găurii de centrare 2,35 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
    Inel colorat fără
    Adâncimea filetului 5,7 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 130700 4-40
    EAN / GTIN 4045197067982
    Număr producător 130700 4-40

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Set de 2 tarozi, compus din tarod degroşare şi tarod finiţie.

    Aplicaţie:

    Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.