{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 3/8-16 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 351 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,587 mm | |
Pasi/inch | 16 | |
⌀ Filet | 9,53 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 19,06 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130700 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4045197068064 | |
Număr producător | 130700 3/8-16 |