{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G3/8 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ Filet | 16,66 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 15,25 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 49,98 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130560 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067715 | |
Număr producător | 130560 G3/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod manual Tarod finiţie G3/8
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
31,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
63,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
44,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
Tip de filet | G | G | G |
Pas filet | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm |
Standard | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |