{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/2 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 20,96 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 19 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 41,92 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130560 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197067722 | |
Număr producător | 130560 G1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod manual Tarod finiţie G1/2
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
51,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
106,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
72,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ Filet | 20,96 mm | 20,96 mm | 20,96 mm |
Pas filet | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Pătrat coadă □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Adâncimea filetului | 41,92 mm | 41,92 mm | 41,92 mm |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă |