{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G3/4 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Forma conului de atac | C; D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 26,44 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Pătrat coadă □ | 16 mm | |
⌀ găurii de centrare | 24,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 79,32 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130550 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067647 | |
Număr producător | 130550 G3/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali G3/4
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
162,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
77,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
109,18 €
54,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Unghi al flancurilor | 55 | 55 | 55 |
Tip de filet | G | G | G |
Pas filet | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 |