{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/8 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Forma conului de atac | C; D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 9,73 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 29,19 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130550 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067593 | |
Număr producător | 130550 G1/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali G1/8
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
34,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
17,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
23,90 €
11,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 55 | 55 | 55 |
Pasi/inch | 28 | 28 | 28 |
Lungimea totală L | 63 | 63 | 63 |
⌀ găurii de centrare | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |