{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8×1 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C; D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 7 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 16 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130480 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067500 | |
Număr producător | 130480 8X1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Set de tarozi manuali, neacoperită, MF: 8X1
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
23,59 €
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
353 livrabil imediat
32,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
23,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 56 mm | 56 mm | 63 mm |
⌀ Filet | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dimensiunea filetului | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |