{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5×0,5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C; D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,5 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 10 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130480 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067470 | |
Număr producător | 130480 5X0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali 5X0,5
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
19,83 €
5,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
26,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
20,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Tip de filet | MF | MF | MF |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Pătrat coadă □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 |