{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M18 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 15,5 mm | |
⌀ Filet | 18 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130200 M18 | |
EAN / GTIN | 4045197445933 | |
Număr producător | 130200 M18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali M18
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
74,78 €
18,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
121,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
42,02 €
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
42,02 €
20,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungimea totală L | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 |
⌀ Filet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tip de filet | M | M | M | M | M |
Pas filet | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
⌀ găurii de centrare | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |