{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | A; D; C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,75 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,2 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130200 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197066169 | |
Număr producător | 130200 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali M12
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat
41,51 €
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.181 livrabil imediat
59,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
147,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
189,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
41,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână în serie | Tarod de mână |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Pătrat coadă □ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată ;Până la 3×D la gaură străpunsă |