{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 36 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,5 mm | |
⌀ Filet | 3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 6 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130170 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197065759 | |
Număr producător | 130170 M3 |