Tarod de mână individual Tarod semi-finiţie M22

Cod articol: 130170 M22
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 352
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M22
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 352
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac D
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 2,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Pătrat coadă □ 14,5 mm
⌀ găurii de centrare 19,5 mm
⌀ Filet 22 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
Inel colorat fără
Adâncimea filetului 44 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130170 M22
EAN / GTIN 4045197065872
Număr producător 130170 M22

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.