{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M18×0,35 | |
Coating | TiN | |
Tip de filet | M | |
Flank angle | 60 degrees | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Thread standard | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Taper lead form | C | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Through-coolant | no | |
Application for type of drilling | up to 2×D for blind holes | |
Cutting direction | right-hand | |
Pas filet | 0,35 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,65 mm | |
⌀ Filet | 18 mm | |
Type of threading tool | Machine tap for conventional machining | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Colour ring | without | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 45 mm | |
Type of product | Tap |
Cod articol | 130015 M18X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406019297 | |
Număr producător | 130015 M18X0,35 |