Tarozi de maşină pentru găuri înfundate M13X0,35

Cod articol: 130015 M13X0,35
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M13×0,35
    Strat de acoperire TiN
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 376
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Forma conului de atac C
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,35 mm
    Lungimea totală L 110 mm
    ⌀ cozii Ds 11 mm
    Pătrat coadă □ 9 mm
    ⌀ găurii de centrare 12,65 mm
    ⌀ Filet 13 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat fără
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 32,5 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 130015 M13X0,35
    EAN / GTIN 4062406018917
    Număr producător 130015 M13X0,35

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    23
    Alu
    N
    22
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    23
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    18
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    18
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    9
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    GGG
    K
    10
    CuZn
    N
    23
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Notă:

    Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
    Comandă minimă: 2 bucăţi
    Execuţie specială - este exclusă returnarea