FlexxTower SG cu balustradă avansată

Cod articol: 125111
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 125111
EAN / GTIN 4031405949072
Număr producător 125111

Descriere

Descriere:

  • Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate
  • La locurile de muncă mai joase, schela poate fi montată flexibil la înălțimi de instalare mai mici
  • Datorită balustradelor din față, asigurate pe tot parcursul, pot fi instalate și demontate de o persoană de la nivel la nivel (utilizarea a până la două persoane)
  • Instalare fără unelte datorită conectorilor cu fișă și a elementelor de fixare cu eliberare rapidă
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru manevrare ușoară
  • Economie de spațiu în transport și depozitare, deoarece părți individuale ale KOMPAKT pot fi stivuite unele în altele și utilizate ca cărucioare de transport
  • Flexibilitate și stabilitate ridicate datorită canetierelor triunghiulare cu balamale cu bază pivotantă - ideale și pentru construcții montate pe perete sau pentru deplasarea în culoarele înguste
  • Patru role pivotante Ø 125 mm cu introducere centrică a sarcinii și axe
  • Panouri laterale din aluminiu și rame de balustradă acoperite cu pulbere, cu suport integrat pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii
  • Testat GS conform din EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 3: 2,0 kN/m²

Caracteristică:

  • Număr de declanșatoare: 4
  • Înălțime de lucru: 6100 mm
  • Capacitate de încărcare: 2 kN/m2
  • Clasa de lățime: W06
  • Lăţimea cadrului: 2547 mm
  • Înălțime schelă: 5300 mm
  • Lungime schelă: 3119 mm
  • Clasa de sarcină: 3
  • Material: Aluminiu acoperit, aluminiu
  • Viteză max. Înălțime stativ: 4100 mm
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Înălțime platformă: 4100 mm
  • Lungime platformă: 1200 mm
  • Diametru rolă: 125 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături