Burghiu din carbură scurt în trepte pentru găuri filetate 90° M2,5F

Cod articol: 125050 M2,5F
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8378
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru filet M2,5F
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 8378
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Răcire interioară nu
⌀ D1 1. cu teşitură h8 2,3 mm
⌀ D2 2. cu teşitură h8 3 mm
Înălţimea treptei L1 1. 2 6,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,05 mm/rot
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă şi gaură înfundată
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 125050 M2,5F
EAN / GTIN 4045197265517
Număr producător 125050 M2,5F

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil lungimea treptelor conform DIN 8378. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.

Aplicaţie:

Recomandat mai ales pentru maşini cu comandă numerică şi automate. Pentru realizarea găurilor înainte de filetare conform DIN336 Partea1 cu teşire la 90°. Tarodul prezentat în continuare nu efectuează aşchierea la nivelul muchiei ascuţite.
Referinţele F: pentru găuri urmate de utilizarea tarodului.