{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru filet | M12 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 8378 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D1 1. cu teşitură h8 | 10,2 mm | |
⌀ D2 2. cu teşitură h8 | 13,5 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. 2 | 30 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă şi gaură înfundată | |
Tip produs | Burghie în trepte |
Cod articol | 125050 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197064936 | |
Număr producător | 125050 M12 |