{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | Da, cu 40 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,21 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123886 7 | |
Număr producător | 123886 7 |