Burghiu pilot secundar din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 6,8mm

Cod articol: 123691 6,8
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 20×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: j6
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 20×D
Toleranţă ⌀ nominal j6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 138 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 149,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 40 bari
Strategie de aşchiere HPC
Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
Lungimea canalului de aşchii Lc 160 mm
Lungimea totală L 210 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 123691 6,8
EAN / GTIN 4045197569202
Număr producător 123691 6,8
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu canale spiralate, cu 4 faţete de ghidare şi canale de răcire interioare. Burghiu pilot secundar ultraperformant din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 138° şi toleranţă specială a tăişurilor j6 pentru realizarea optimă a găurii de centrare suplimentare. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate a găurii de centrare suplimentare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 40×D şi 50×D este obligatorie realizarea unei găuri de ghidare la adâncime maximă cu burghiul pilot cod 122736 şi a unei găuri de ghidare suplimentare 20×D cu burghiul co-pilot cod 123691.Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.