{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 20×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | j6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 138 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 103,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 40 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 110 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123691 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197569134 | |
Număr producător | 123691 4,5 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |