{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 98,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | |
Lungimea totală L | 146 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123302 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197459213 | |
Număr producător | 123302 6,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,6mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
342,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
334,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
260,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Inel colorat | verde | albastru | verde | galben | verde |
Lungimea totală L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
⌀ nominal DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |