{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 139,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 156 mm | |
Lungimea totală L | 204 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123302 11 | |
EAN / GTIN | 4045197459343 | |
Număr producător | 123302 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
551,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
542,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
387,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
418,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
431,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |