{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123226 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197847362 | |
Număr producător | 123226 4,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | galben | galben | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,6 | 36,6 | 36,6 | 57,6 | 36,6 | 36,6 |