{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 10×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 162,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 186 mm | |
Lungimea totală L | 236 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123115 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197402172 | |
Număr producător | 123115 15,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 15,8 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
722,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
547,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
710,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
582,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
417,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 10×D | 8×D | 12×D | 8×D | 12×D | 8×D |
Inel colorat | albastru | galben | galben | verde | verde | verde |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |