{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 3,00 mm - 3,50 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 10×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123110 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406080099 | |
Număr producător | 123110 3,0-X |