Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 11,8 mm

Cod articol: 123110 11,8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 10×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 11,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 10×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 112,3 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 130 mm
Lungimea totală L 180 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123110 11,8
EAN / GTIN 4045197357809
Număr producător 123110 11,8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
25
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară − garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
Precizia de aliniere extrem de ridicată se datorează celor 4 faţete de ghidare, care stabilizează burghiul chiar şi la adâncimi extreme!
Tăişurile principale drepte cu rotunjirea uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

Avantaj:

Siguranţă sporită a execuţiei şi calitate ridicată a suprafeţei găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 123115.
Forma HE: se comandă cu Cod 123110 + 129100 HE.