{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123106 9 | |
EAN / GTIN | 4045197448057 | |
Număr producător | 123106 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9 mm
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
304,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
207,00 €
79,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 8×D | 12×D | 5×D |
Inel colorat | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 142 | 162 | 103 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 |