{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13,8 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 112,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 133 mm | |
Lungimea totală L | 178 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123106 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197448279 | |
Număr producător | 123106 13,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 13,8 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
380,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
437,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
309,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |