Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 7,9 mm

Cod articol: 122808 7,9

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Execuţie: 8×D
  • Tip: W
  • Unghiul la vârf: 135
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 7,9 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Execuţie 8×D
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 64,2 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 76 mm
Lungimea totală L 114 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,45 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122808 7,9
EAN / GTIN 4045197754134

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
325
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA Acryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GRP
N
70
CRP
N
70
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Stratul de acoperire DLC sp2 de cea mai nouă generaţie cu coeficienţi reduşi  de frecare produce o evacuare excelentă a aşchiilor. Pentru procesarea de înaltă performanţă a materialelor din aluminiu. Precizie ridicată de aliniere şi rotunjime a găurii datorită celor 6 faţete de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122809.
Forma HE: se comandă cu Cod 122808 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături