Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 5,3 mm

Cod articol: 122808 5,3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 8×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 5,3 mm
    Strat de acoperire DLC
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de lucru
    Execuţie 8×D
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 135 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 49,1 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară Da, cu 25 bar
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 57 mm
    Lungimea totală L 95 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,45 mm/rot
    Inel colorat galben
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122808 5,3
    EAN / GTIN 4045197753878
    Număr producător 122808 5,3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    325
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    315
    PMMA Acryl
    N
    135
    PEEK
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    60
    PTFE CF25
    N
    70
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    160
    GRP
    N
    70
    CRP
    N
    70
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Stratul de acoperire DLC sp2 de cea mai nouă generaţie cu coeficienţi reduşi  de frecare produce o evacuare excelentă a aşchiilor. Pentru procesarea de înaltă performanţă a materialelor din aluminiu. Precizie ridicată de aliniere şi rotunjime a găurii datorită celor 6 faţete de ghidare.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 122809.
    Forma HE: se comandă cu Cod 122808 + 129100HE.