{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 16,05 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 68,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122726 16,05 | |
EAN / GTIN | 4062406920562 | |
Număr producător | 122726 16,05 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 16,05 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
519,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
519,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
226,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
226,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | albastru | albastru | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | m6 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 68,9 | 59 | 59 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |