{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122670 8,4 | |
Număr producător | 122670 8,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC, tip FS, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,4mm |
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | roz | albastru | verde | roşie | roz |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,4 mm | 48,4 mm | 48,4 mm | 48,4 mm | 48,4 mm |