{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,65 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122661 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197539083 | |
Număr producător | 122661 4,65 |