Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 11,3 mm

Cod articol: 122661 11,3
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m6
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 11,3 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6537
    Execuţie 6×D
    Toleranţă ⌀ nominal m6
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 140 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 54,1 mm
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară Da, cu 25 bari
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 71 mm
    Lungimea totală L 118 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/rot
    Inel colorat albastru
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122661 11,3
    EAN / GTIN 4045197583499
    Număr producător 122661 11,3

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    130
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    95
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Miezul întărit şi ascuţirea specială − garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Precizie de aliniere ridicată şi circularitate mare a găurii datorită celor 4 faţete de ghidare. Evacuare excepţională a aşchiilor datorită celor 4 canale de răcire interioare cu un ⌀ de la 3,8 mm. Până la un ⌀ de 3,7 mm cu 2 canale de răcire interioare. Tăişurile principale drepte cu o rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

    Atenţie:

    Ref. cu terminaţia X = toleranţa ⌀ tăişurilor h7.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.