{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,45 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,45 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122602 7,45 | |
EAN / GTIN | 4045197752826 | |
Număr producător | 122602 7,45 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 7,45mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
93,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | galben | verde | albastru | verde | verde |
Lungimea totală L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
⌀ nominal DC | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m6 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |