{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,1 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122602 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197752116 | |
Număr producător | 122602 1,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 1,1mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
87,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
61,20 €
41,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
49,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | galben | verde | albastru | albastru | verde | roşie |
Lungimea totală L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 45 mm | 55 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 9 mm | 9 mm | 12 mm |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |