Burghiu din carbură monobloc cu coadă cilindrică GARANT Master Alu Feed DIN 6535 HA, neacoperit, ⌀ DC h7: 4mm

Cod articol: 122590 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: DIN 6537 L
  • Execuţie: 6×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ nominal DC 4 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei carbură
Standard DIN 6537 L
Execuţie 6×D
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 3
Unghiul la vârf 130 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 30 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 36 mm
Lungimea totală L 74 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,53 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122590 4
EAN / GTIN 4062406710873
Număr producător 122590 4
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Sculă cu 3 tăişuri, dezvoltată special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari în aluminiu. Recomandat în special pentru maşini cu consum mare de putere şi condiţii de prelucrare stabile.
  • Geometrie de tăiere special dezvoltată, concepută pentru cele mai mari avansuri, presiune de tăiere redusă şi rupere controlată a aşchiilor.
  • Profil de canal pentru aşchii şlefuit foarte fin, pentru o evacuare sigură a aşchiilor.
  • Al treilea tăiş permite atingerea unor avansuri extreme şi a unor durate de viaţă foarte îndelungate.
Cea mai bună tehnologie din industrie în ceea ce priveşte tăişul transversal al sculei garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 122591.
Comandaţi forma HE: cu Cod 122590 + 129100HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături