{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 1,59 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 7,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 9,5 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406108953 | |
Număr producător | 122501 1/16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 1/16
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
52,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 |
⌀ inch-nominal corespunde | 1,59 | 1,59 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 9,5 | 14 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 7,1 | 11,615 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |