{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Gamă de ⌀ | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Execuţie | 4×D | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122475 7,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263140290 | |
Număr producător | 122475 7,01-X |