Burghiu din carbură pentru aramid 8 mm

Cod articol: 121230 8
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 2
adâncime maximă de găurire recomandată L2 25 mm
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Utilizare găurire Pentru aramid
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 37 mm
Lungimea totală L 79 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în AFK 0,09 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121230 8
EAN / GTIN 4045197472045
Număr producător 121230 8

Tabel de aplicaţii

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
AFK Aramid
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială pentru găurirea în condiţii de siguranţă a materialelor sintetice din aramid (poliaramidelor), fibrelor de aramid, precum şi a maselor de termoplast şi duroplast.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.