{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 12 mm | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare găurire | Pentru aramid | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în AFK | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 121230 4 | |
EAN / GTIN | 4045197471291 | |
Număr producător | 121230 4 |