{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura K20 | |
Standard | DIN 8037 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,5 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 50 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 121150 9 | |
EAN / GTIN | 4045197471451 |