Burghiu cu vârf din carbură 8 mm

Cod articol: 121150 8
La cerere
În stoc
402 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura K20
  • Standard: DIN 8037
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura K20
Standard DIN 8037
Toleranţă ⌀ nominal h8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 28 mm
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 40 mm
Lungimea totală L 80 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121150 8
EAN / GTIN 4045197471420
Număr producător 121150 8

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
60
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu vârf placat cu plăcuţă din carbură metalică brazată. Cu tăişuri rectificate. Coadă cu suprafaţă de antrenare, pentru prinderea cu uşurinţă în pensetă.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.