{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Toleranţa arborelui | h6 | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Unghiul la vârf | 142 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 5 mm | |
Lungimea totală L | 32 mm | |
⌀ cozii Ds | 2 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centruire |
Cod articol | 121068 2 | |
EAN / GTIN | 4045197647733 | |
Număr producător | 121068 2 |