Burghiu de centrare de precizie, din carbură, pentru CNC 142° 10 mm

Cod articol: 121068 10
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 142
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 10 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 142 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 1
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 10 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,015 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121068 10
EAN / GTIN 4045197647795

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Autocentrarea prin geometrie de tăierecu un tăişdetermină cea mai înaltă precizie dimensională.

Aplicaţie:

Cu un unghi la vârf de 142° astfel încât tăişurile burghiului următor să pătrundă uşor.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).
Respectaţi valoarea de avans f = 0,015 mm/rot.!
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
    ⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături